Attache câble et tube

Trier par
Afficher
3 731 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
base inc 28x28mm col L5,2mm photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0004490003
  • base inc 28x28mm col L5,2mm

  • Base adhesive incolore 28x28mm pour colliers de cablage largeur maximum 5,2mm
Sur commande
x   1   unité
base inc 20x20mm col L4,6mm photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0004490001
  • base inc 20x20mm col L4,6mm

  • Base adhesive incolore 20x20mm pour colliers de cablage largeur maximum 4,6mm
Sur commande
x   1   unité
base noire 20x20mm col L4,6mm photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0004490002
  • base noire 20x20mm col L4,6mm

  • Base adhesive noire 20x20mm pour colliers de cablage largeur maximum 4,6mm
Sur commande
x   1   unité
base noire 28x28mm col L5,2mm photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0004490004
  • base noire 28x28mm col L5,2mm

  • Base adhesive noire 28x28mm pour colliers de cablage largeur maximum 5,2mm
Sur commande
x   1   unité
EMBASE NOIRE A CHEVILLE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 031955
  • EMBASE NOIRE A CHEVILLE

  • Embase noire protégée ultraviolets à cheville standard pour perçage Ø8mm
En stock
x   1   unité
EMBASE ADHESIVE INCOLORE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 032065
  • EMBASE ADHESIVE INCOLORE

  • Embase adhésive incolore Colring pour colliers largeur 4,6mm maxi
En stock
x   1   unité
EMBASE NOIRE A VISSER photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 031950
  • EMBASE NOIRE A VISSER

  • Embase à visser - protégé UV - fixable par cheville réf. 319 57 - noir
En stock
x   1   unité
SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 2 photo du produit
En stock
x   1  
MULTIFIX INOVAC     14 A 20MM photo du produit
En stock
x   1   unité
LYRE POUR TUBE DE 25 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 031362
  • LYRE POUR TUBE DE 25

  • Lyre grise pour conduit IRL Ø25mm avec fixation des conduits par simple clipsage
En stock
x   1   unité
CADDY Attache IPN 3-8mm chaîne photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 170020
  • CADDY Attache IPN 3-8mm chaîne

  • CADDY Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 3-8 mm pour chaînette et filin (x 100)
En stock
x   1   unité
CADDY Crampon IPN/IPE 16mm max photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 170380
  • CADDY Crampon IPN/IPE 16mm max

  • CADDY Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10 (
Selon l'agence
x   1   unité