Borne à vis

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CADDY Accroche Tout IPN_16mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570420
  • CADDY Accroche Tout IPN_16mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 400 mm (x 2
En stock
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN_12mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570180
  • CADDY Accroche Tout IPN_12mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 400 mm (x 2
En stock
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN_16mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570440
  • CADDY Accroche Tout IPN_16mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 600 mm (x 2
En stock
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN_16mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570430
  • CADDY Accroche Tout IPN_16mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 500 mm (x 2
Selon l'agence
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN_12mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570160
  • CADDY Accroche Tout IPN_12mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 300 mm (x 2
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN_16mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570410
  • CADDY Accroche Tout IPN_16mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 15 mm max L = 300 mm (x 2
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 335040
  • CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 800 mm.
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 335030
  • CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 600 mm.
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 335000
  • CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 300 mm.
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN_12mm L photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 570140
  • CADDY Accroche Tout IPN_12mm L

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 200 mm (x 2
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 335010
  • CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm

  • CADDY Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 400 mm.
Sur commande
x   1   unité
CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 335060
  • CADDY Accroche Tout IPN 3-30mm

  • CADDY Accroche Tout en acier inox pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30mm. L=
Sur commande
x   1   unité