Fraise pour fraiseuse rainureuse murale

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Brosse circulaire 75mm emm 6mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Brosse pinceau 30mm emm 6mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Brosse conique 100mm M14 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 751317
  • Brosse conique 100mm M14

  • Brosse conique 100mm M14 fils torsadés 0.5
Sur commande
x   1   unité
Brosse circulaire 125mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 751302
  • Brosse circulaire 125mm

  • Brosse circulaire 125mm 22.2 fils torsadés 0.5
Sur commande
x   1   unité
  • 1