Clé à porte-foret

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mandrin à clé 13mm fil. 1/2"20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin auto.10mm fil. 1/2"x20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin à clé 10mm filet.1/4" photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin à clé 10mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 321811
  • Mandrin à clé 10mm

  • Mandrin à clé 10mm filet.1/2"-20 - DW 15Y
Sur commande
x   1   unité
Adaptateur mandrin photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 750454
  • Adaptateur mandrin

  • Adaptateur mandrin 6.35mm pour clés à choc
Sur commande
x   1   unité
  • 1