Perceuse à percussion (électrique)

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Perc. percussion 70Nm 18V 4Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DEWHZ
  • Perc. percussion 70Nm 18V 4Ah

  • Perc.percu. 70Nm 18V 4Ah (BSL1840M) Brushless - m.auto.13 métal - RFC - HitCase
Sur commande
x   1   unité
Perc. percussion 70Nm 18V solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DEW2Z
  • Perc. percussion 70Nm 18V solo

  • Perc.percu. 70Nm 18V Brushless m.auto.13 métal RFC sans batt/ni charg. HitCase
Sur commande
x   1   unité
Perc. percu. 140Nm 18V 4Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DCWHZ
  • Perc. percu. 140Nm 18V 4Ah

  • Perc.percu. 140Nm 18V 4,0Ah (BSL1840M) Brushless m.auto.13 RFC-Gyro HitCase II
Sur commande
x   1   unité
Perc. Percu. 18V 5Ah 140Nm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DCWPZ
  • Perc. Percu. 18V 5Ah 140Nm

  • Perc.percussion 18V 5,0Ah Brushless 140Nm m.auto.13mm RFC HitCase II
Sur commande
x   1   unité
Perc. percussion 70Nm 18V 5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DEWFZ
  • Perc. percussion 70Nm 18V 5Ah

  • Perc.percu. 70Nm 18V 5,0Ah (BSL1850MA) Brushless - m.auto.13 métal RFC HitCase
Sur commande
x   1   unité
Perc. percu. 140Nm 18V solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DCW2Z
  • Perc. percu. 140Nm 18V solo

  • Perc. percu. 140Nm 18V Brushless LI sans batt/ni charg. m.auto.13mm RFC-Gyro HC
Sur commande
x   1   unité
  • 1