Perceuse-visseuse (sans fil)

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Souffleur 18V Liion solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : RB18DCW4Z
  • Souffleur 18V Liion solo

  • Souffleur 18V Liion livré sans batterie ni chargeur carton Vol air 0-3,5m3/min
Sur commande
x   1   unité
Cartouche filtre lavable photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 4100601
  • Cartouche filtre lavable

  • Cartouche filtre lavable - RP250/RP300YDL
Sur commande
x   1   unité
Perc. percussion 55Nm 18V 5Ah photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Perc.percussion 55Nm 18V Solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DDW2Z
  • Perc.percussion 55Nm 18V Solo

  • Perc.percussion 55Nm 18V Brushless - sans batt./ni charg - HitCase II
Sur commande
x   1   unité
ASPIRATEURS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4932479461
  • ASPIRATEURS

  • ASPIRATEUR 12 VOLTS M12 AUN-0
Sur commande
x   1   unité
Poignée photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 337521
  • Poignée

  • Poignée
Sur commande
x   1   unité
Perc.Percussion 92Nm 18V 5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DSDLWPZ
  • Perc.Percussion 92Nm 18V 5Ah

  • Perceuse Percussion 18V 5Ah Li-ion m.auto.13 92Nm, 2 batt, en coffret HitCase
Sur commande
x   1   unité
  • 1