Sac poubelle

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Sac à poussière 25L x4 pcs photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 4100603
  • Sac à poussière 25L x4 pcs

  • Sac à poussière (plastique) RP250YDL/RP300YDL 25 L (4 pcs)
Sur commande
x   1   unité
Sac à poussière x4 pcs photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 4100602
  • Sac à poussière x4 pcs

  • Sac à poussière RP250YDL/RP300YDL (4 pcs)
Sur commande
x   1   unité
Sac à poussière 45L (x5) photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sac poussière synt classe-M x4 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1