Meuleuse d'établi

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Meuleuse Ø125mm 18V solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : G1813DAW2Z
  • Meuleuse Ø125mm 18V solo

  • Meuleuse Ø125 18V Li-ion Brushless - LVH sans batt/ni charg.- HitCase III
Sur commande
x   1   unité
Meuleuse Ø125 18V solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : G1813DVFW2Z
  • Meuleuse Ø125 18V solo

  • Meuleuse Ø125 18V LI Brushless Vit. Var. Frein LVH sans batt/ni charg.- HC
Sur commande
x   1   unité
Meuleuse Ø125 36/18V 2,5/5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : G3613DVEWQZ
  • Meuleuse Ø125 36/18V 2,5/5Ah

  • Meuleuse Ø125mm MultiVolt 36/18V 2,5/5Ah Brushless inter.autobloquant HitCase
Sur commande
x   1   unité
Meuleuse Ø150 36V solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : G3615DVEW2Z
  • Meuleuse Ø150 36V solo

  • Meuleuse Ø150 MV 36V Brushless LVH Drop Control sans batt/ni charg. HC
Sur commande
x   1   unité
  • 1