Outils électroportatifs divers

Trier par
Afficher
794 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
EVO7i - Outil manuel photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 110-77001
  • EVO7i - Outil manuel

  • EVO7i - Outil manuel de pose pour colliers plastiques de largeur 4.8 mm maxi.
Sur commande
x   1   unité
EVO9 - Outil manuel photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 110-80002
  • EVO9 - Outil manuel

  • EVO9 - Outil manuel de pose pour colliers plastiques de largeur 4.6 à 13 mm
En stock
x   1   unité
MK10SB - Outil manuel photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 110-10001
  • MK10SB - Outil manuel

  • MK10SB - Outil manuel de pose pour colliers d'installation de la série LPH
En stock
x   1   unité
Radio sans batt. photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UR18DSALW4Z
  • Radio sans batt.

  • Radio de chantier pour batt.glissière ou secteur sans batt./ni charg.
Selon l'agence
x   1   unité
DeCAPEURS THERMIQUES photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933459772
  • DeCAPEURS THERMIQUES

  • DeCAPEUR THERMIQUE 18 VOLTS M18 BHG-502C
Sur commande
x   1   unité
CHG900 Pistolet air chaud photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 391-90010
  • CHG900 Pistolet air chaud

  • CHG900 - Coffret pistolet à air chaud avec une cartouche de gaz et deux buses
Sur commande
x   1   unité
Hotwind Premium photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 05940050000
  • Hotwind Premium

  • Generateur d'air chaud Hotwind Premium
Sur commande
x   1   unité
MK9SST - Outil manuel photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 110-95000
  • MK9SST - Outil manuel

  • MK9SST - Outil manuel de pose pour colliers métalliques de largeur 16 mm maxi.
Selon l'agence
x   1   unité
AT CPK Hybrid Portatif photo du produit
  • Fabricant : Hellermanntyton
  • Réf. fabricant : 106-60000
  • AT CPK Hybrid Portatif

  • AT CPK Hybrid - Outil automatique 100% électrique de pose de colliers de serrage
Sur commande
x   1   unité
PONCEUSES photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933479614
  • PONCEUSES

  • PONCEUSE a BANDE 18 VOLTS FUEL M18 FBTS75-0
Sur commande
x   1   unité
Décap. thermique 2000W+5 acce. photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : RH600TLAZ
  • Décap. thermique 2000W+5 acce.

  • Décapeur thermique 2000W 2 temp. 450/600°C coffret avec 5 access.
Sur commande
x   1   unité
Lampe trépied 18V 4000Lu solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UB18DGW4Z
  • Lampe trépied 18V 4000Lu solo

  • Lampe trépied 18V 4000 Lumen IP55 Adapt. secteur sans batt/ni charg. carton
Sur commande
x   1   unité