Marteau burineur (électrique)

Trier par
Afficher
8 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Piqueur 1250W SDS MAX 22J 10kg photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H60MCWSZ
  • Piqueur 1250W SDS MAX 22J 10kg

  • Piqueur 1250W SDS MAX 14J 10kg 1600cps/mn en coffret + 1 pic + 1 poignée aux.
Sur commande
x   1   unité
Démolisseur 2000W hex 28mm 70J photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H90SGWAZ
  • Démolisseur 2000W hex 28mm 70J

  • Démolisseur 2000W hexagonal.28mm 57.7 J 32kg frappe 1000cps/min, 1 clé 6 pans
Sur commande
x   1   unité
Piqueur 500W SDS+ 4.0 J 3.2 kg photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H25PVWSZ
  • Piqueur 500W SDS+ 4.0 J 3.2 kg

  • Piqueur 500W SDS+ 2.2J 3.2kg Frappe 0-3200cps/mn livré en coffret
Sur commande
x   1   unité
Brise béton 1340W 30mm 45J UVP photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H65SB3WTZ
  • Brise béton 1340W 30mm 45J UVP

  • Brise béton 1340W hexagonal 30mm 37.4J UVP Frappe 1400cps/mn en coffret ABS
Sur commande
x   1   unité
Piqueur 950W SDS MAX Coffret photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H41MB2WSZ
  • Piqueur 950W SDS MAX Coffret

  • Piqueur 930W SDS MAX 7.1J 5.1kg en coffret + 1 poignée et 1 burin pointu
Sur commande
x   1   unité
Piqueur 1150W SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H45MEYWTZ
  • Piqueur 1150W SDS MAX

  • Piqueur 1150W SDS MAX 10.1 J anti-vibration 7kg en coffret + 1 pic + 1 poignée
Sur commande
x   1   unité
Piqueur 1500W SDS MAX 20J photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H60MEYWTZ
  • Piqueur 1500W SDS MAX 20J

  • Piqueur 1500W SDS MAX 15.9 J induction anti-vibration 12.2kg
Sur commande
x   1   unité
Brise béton 1240W 30mm 42J photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H70SALAZ
  • Brise béton 1240W 30mm 42J

  • Brise béton 1240W hex 30mm 23.1J 18kg + poignée, 1 clé 6 pans 3mm, 1x6mm, 1 pic
Sur commande
x   1   unité
  • 1