Scie circulaire manuelle (électrique)

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Piqueur 1500W SDS MAX 20J photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H60MEWTZ
  • Piqueur 1500W SDS MAX 20J

  • Piqueur 1500W SDS MAX 15.9 J induction 11.6kg frappe 1500/1700/1900/2100cps/mn
Sur commande
x   1   unité
Piqueur 1150W SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : H45MEWTZ
  • Piqueur 1150W SDS MAX

  • Piqueur 1150W SDS MAX 10.1 J 6.7kg en coffret + 1 pic + 1 poignée auxiliaire
Sur commande
x   1   unité
  • 1