Marteau perforateur/burineur (filaire)

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Perforateur SDS+ 830W 3 modes photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH26PC2WSZ
  • Perforateur SDS+ 830W 3 modes

  • Perforateur SDS+, 830W, 26mm, 2.9J EPTA, 3 modes, 2,8kg, en coffret, réversible
Selon l'agence
x   1   unité
Perfo-burineur 1500W SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH45MEWSZ
  • Perfo-burineur 1500W SDS MAX

  • Perfo-burineur 1500W 45mm SDSMAX 13.4J 9kg moteur induction brushless en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perfo. 720W 28mm emm. SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH28PDWSZ
  • Perfo. 720W 28mm emm. SDS+

  • Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J 3 modes poignée en D, avec système d'aspiration
Sur commande
x   1   unité
Perfo-burineur 1100W SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH40MCWSZ
  • Perfo-burineur 1100W SDS MAX

  • Perforateur burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J, 2800 cps/min, 7.1kg, en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perfo burineur 900W SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH28PECWSZ
  • Perfo burineur 900W SDS+

  • Perfo burineur 900W Brushless 28mm emm. SDS+ 3.2J 3 modes UVP auto-stop coffret
Sur commande
x   1   unité
Perfo-bur. 1500W 45mm SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH45MEYWSZ
  • Perfo-bur. 1500W 45mm SDS MAX

  • Perfo-burineur 1500W 45mm SDS MAX 13.4J 9.5 kg UVP brushless en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perfo burineur 850W SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH28PMY2WSZ
  • Perfo burineur 850W SDS+

  • Perfo burineur 850W 28mm SDS+ 3.0J 3 modes UVP mandrin automatique, en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perforateur SDS+ 850W 3 modes photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Perfo-bur SDSMax 1400W 11,3J photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH45MAWSZ
  • Perfo-bur SDSMax 1400W 11,3J

  • Perfo-burineur SDSMax 45mm 1400W 11,3J - 9,4kg - coffret
Sur commande
x   1   unité
Perfo-bur. 1500W 52mm SDS MAX photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH52MEYWSZ
  • Perfo-bur. 1500W 52mm SDS MAX

  • Perfo-burineur 1500W 52mm SDS MAX 18.8J 11.5 kg UVP brushless en coffret
Sur commande
x   1   unité
Perforateur 720W 28mm emm SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH28PCWSZ
  • Perforateur 720W 28mm emm SDS+

  • Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J 3 modes poignée en D, en coffret, 3,4kg
Sur commande
x   1   unité
  • 1