Marteau perforateur (filaire)

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Perforateur SDS+ 830W 2 modes photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH26PB2WSZ
  • Perforateur SDS+ 830W 2 modes

  • Perforateur SDS+, 830W, 26mm, 2.9J EPTA, 2 modes, 2,8kg, en coffret, réversible
Sur commande
x   1   unité
Perforateur 730W 24mm emm SDS+ photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DH24PH2WSZ
  • Perforateur 730W 24mm emm SDS+

  • Perforateur SDS+, 730W, 24mm, 2.7J EPTA, 3 modes, 2,8kg, en coffret, réversible
Sur commande
x   1   unité
  • 1