Perforateur Burineur sans fil

Trier par
Afficher
28 produits
Filtres
Perfoburineur MultiVolt SDSMax photo du produit

Perfoburineur MultiVolt SDSMax

DH36DMAWAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Perf-Bur. SDS+ 3 m. 36V 2,5Ah photo du produit

Perf-Bur. SDS+ 3 m. 36V 2,5Ah

DH36DPEWRZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perfo-bur. SDS+ 28mm 36V 4Ah photo du produit

Perfo-bur. SDS+ 28mm 36V 4Ah

DH3628DAWVZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perfo-Burineur SDS+ 36V Solo photo du produit

Perfo-Burineur SDS+ 36V Solo

DH36DPEW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1  
Perfo SDSMax 40mm 36V 4Ah 9J photo du produit

Perfo SDSMax 40mm 36V 4Ah 9J

DH3640DAWAZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Perfo SDS+ 26mm 18V 5Ah 3,2J photo du produit

Perfo SDS+ 26mm 18V 5Ah 3,2J

DH1826DCWPZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1  
Perforateur SDS+ 18V Solo photo du produit

Perforateur SDS+ 18V Solo

DH18DPBW2Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Disponibilité :
Sur commande
x   1