Boulonneuse à chocs (électrique)

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Boulonneuse à choc 610 Nm 800W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WR22SEWAZ
  • Boulonneuse à choc 610 Nm 800W

  • Boulonneuse à choc 610Nm 800W induction carré 3/4" carter alu en coffret
Sur commande
x   1   unité
Boulonneuse à choc 1000Nm 900W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WR25SEWAZ
  • Boulonneuse à choc 1000Nm 900W

  • Boulonneuse à choc 1000Nm 900W induction carré 1" carter alu en coffret
Sur commande
x   1   unité
Boulonneuse choc 345Nm 18V 5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WR18DHWPZ
  • Boulonneuse choc 345Nm 18V 5Ah

  • Boulonneuse à choc 345Nm 18V 5Ah (BSL1850MA) Brushless, Autostop IP56 HitCase
Sur commande
x   1   unité
Boul choc 1900Nm36V 2,5Ah 3/4" photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WR36DFWRZ
  • Boul choc 1900Nm36V 2,5Ah 3/4"

  • Boul. à choc 1900Nm 36V 2,5Ah MultiVolt Brushless carré 3/4" 4 modes IP56 HC
Sur commande
x   1   unité
  • 1