Accessoires pour scies cloche et perceuse

Trier par
Afficher
12 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
1028 ARBRE MOTEUR P-SCIE T photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062005
  • 1028 ARBRE MOTEUR P-SCIE T

  • Arbre moteur pour scie trepan, a queue hexagonale 11 mm
En stock
x   1   unité
1026 ARBRE MOTEUR HEX 6.35 photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062001
  • 1026 ARBRE MOTEUR HEX 6.35

  • Arbre moteur pour scie trepan, a queue hexagonale 6,35 mm
Sur commande
x   1   unité
3AFR2 JEU 3 ADAPT FFX 31MM+ photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062014
  • 3AFR2 JEU 3 ADAPT FFX 31MM+

  • Jeu de 3 adaptateurs fixation rapides pour scies au dela de 30,2mm
Sur commande
x   1   unité
FFRH FORET HSS FFX L115MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
5 connecteurs double filetage photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 652QLDF
  • 5 connecteurs double filetage

  • 5 connecteurs double filetage quick lock pour scie cloche diamètres 14 à 210 mm
Sur commande
x   1   unité
1041 ARBRE EMM. SDS P- M32 A M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
1027 ARBRE MOTEUR HEX 11.11 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
062501 GPV GUIDE PERCAGE photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062501
  • 062501 GPV GUIDE PERCAGE

  • Guide de percage a ventouse pour trepan diamant. Capacite 4 a 75 mm.
Sur commande
x   1   unité
1040 ARBRE EMM. SDS P- M14 A M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
AFR6C ARBRE ET FORET FFX 6P photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062006
  • AFR6C ARBRE ET FORET FFX 6P

  • Ensemble arbre et foret a fixation rapide pour scie trepan, emmanchement 6 pans
Sur commande
x   1   unité
3AFR1 JEU 3 ADAPT FFX -30MM photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062013
  • 3AFR1 JEU 3 ADAPT FFX -30MM

  • Jeu de 3 adaptateurs fixation rapides pour scies jusqu'a 30,2mm
Sur commande
x   1   unité
062503 BAU SYSTEM ARROSAGE photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 062503
  • 062503 BAU SYSTEM ARROSAGE

  • Systeme d'arrosage pour trepan diamant et guide GPV. Bombonne 1100 ml
Sur commande
x   1   unité
  • 1