Scie cloche

Trier par
Afficher
354 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
C11C064 COFFRET SCIE TREPAN photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 071106
  • C11C064 COFFRET SCIE TREPAN

  • Coffret de 9 scies trepans cobalt 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm avec arbres
En stock
x   1   unité
C6S KIT 6 TREPAN FFX 22-67MM photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 071108
  • C6S KIT 6 TREPAN FFX 22-67MM

  • Coffret 6 scies trepan Co, arbre et foret a fixation rapide. 22-25-32-40-51-67mm
En stock
x   1   unité
PCO67 TREPAN FFX 67MM COMPL photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 071200
  • PCO67 TREPAN FFX 67MM COMPL

  • Scie trepan cobalt complete, arbre et foret a fixation rapide, 67mm
En stock
x   1   unité
COFR68 SCIE TREPAN CO FFX 68MM photo du produit
En stock
x   1   unité
Pilote hexagonal 9,5 mm 32-210 photo du produit
  • Fabricant : Diager
  • Réf. fabricant : 651HEX03
  • Pilote hexagonal 9,5 mm 32-210

  • Pilote hexagonal 9,5 mm 32-210 pilote + centreur pour scie cloche diam. 32à210mm
Selon l'agence
x   1   unité
M68 SCIE TREPAN SEULE 68MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
M67 SCIE TREPAN SEULE 66.7MM photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Scie cloche BiMétal Co8% 67 mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
CO54 SCIE TREPAN COBALT 54MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO40 SCIE TREPAN COBALT 40MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO68 SCIE TREPAN COBALT 68MM photo du produit
En stock
x   1   unité
CO67 SCIE TREPAN COBALT 67MM photo du produit
En stock
x   1   unité