Trépans

Trier par
Afficher
110 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
TRCO68C TREPAN TRCO68+PORTE TR photo du produit
En stock
x   1   unité
TRCO90C TREPAN TRC090+PORTE TR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TRCO80C TREPAN TRCO80+PORTE TR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TRC125 TREPAN SPEC.BETON 125MM photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TRCO70C TREPAN TRCO70+PORTE TR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TRCO66C TREPAN TRCO66+PORTE TR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TM5 TARAUD MACHINE M5 0.80 photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 088473
  • TM5 TARAUD MACHINE M5 0.80

  • Taraud pas metrique, court, dia. M5, long. 58mm, pas 0,8.
Sur commande
x   1   unité
JDT6 JEU DE TARAUD HSS M6 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
TM4 TARAUD MACHINE M4 0.70 photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 088472
  • TM4 TARAUD MACHINE M4 0.70

  • Taraud pas metrique, court, dia. M4, long. 53mm, pas 0,7.
Sur commande
x   1   unité
Porte trépan conique 1/8 220mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Trépan carbure SDS Max 100 mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Porte-trépan M16 SDS+ lg 320mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité