Scie à guichet (électrique)

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Scie sauteuse pend. 110mm 720W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CJ110MVALCZ
  • Scie sauteuse pend. 110mm 720W

  • Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, poignée champignon en coffret
Sur commande
x   1   unité
Scie sauteuse pend. 160mm 800W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CJ160VW1Z
  • Scie sauteuse pend. 160mm 800W

  • Scie sauteuse pendulaire 160mm 800W, course 26mm, poignée en D, coffret HitCase
Sur commande
x   1   unité
Scie sauteuse pend. 160mm 800W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CJ160VAW1Z
  • Scie sauteuse pend. 160mm 800W

  • Scie sauteuse pendulaire 160mm 800W, course 26mm, poignée champignon, HitCase
Sur commande
x   1   unité
Scie sauteuse 90mm 705W en D photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CJ90VST2WAZ
  • Scie sauteuse 90mm 705W en D

  • Scie sauteuse 90mm 705W course 26mm emm. rapide poignée en D en coffret
Sur commande
x   1   unité
Scie sauteuse pend. 110mm 720W photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : CJ110MVLCZ
  • Scie sauteuse pend. 110mm 720W

  • Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, poignée en D en coffret
Sur commande
x   1   unité
  • 1