Cisaille de tube

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
M42 PLASTICOUPEUR CAP. 38MM photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 175014
  • M42 PLASTICOUPEUR CAP. 38MM

  • Plasticoupeur coupe goulotte et tube plastique capacite diam 38mm
Sur commande
x   1   unité
PIP1840 PLASTICOUPEUR photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 175003
  • PIP1840 PLASTICOUPEUR

  • Plasticoupeur coupe goulotte et tube plastique capacite diam 42mm
Selon l'agence
x   1   unité
S25 PLASTICOUPEUR photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 171011
  • S25 PLASTICOUPEUR

  • Coupe-tube plastique a cremaillere capacite diam 26mm
Sur commande
x   1   unité
ADM42 ADAPTATEUR P-M42 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ADAPTATEUR MOULURE PIP1840-18Z photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ELT EBARDEUSE photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 172010
  • ELT EBARDEUSE

  • Ebarbeuse interieure pour tubes plastique et non ferreux
Sur commande
x   1   unité
FL38 COUPE TUBE CISEAUX photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1