Compresseur d'air

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Compresseur 36V 7,6l 135 PSI photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : EC36DAW4Z
  • Compresseur 36V 7,6l 135 PSI

  • Compresseur 36V - 7,6 l - 135 PSI - compatible ET36A - carton
Sur commande
x   1   unité
  • 1