Ciseaux

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CISEAUX ELECTRICIEN PRO 160MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001600001
  • CISEAUX ELECTRICIEN PRO 160MM

  • Ciseaux d'electricien PRO 160mm. Ergot coupe cable et denude cable 0,75mm a 6mm.
Selon l'agence
x   1   unité
CISEAUX MULTIUSAGE 185MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001600002
  • CISEAUX MULTIUSAGE 185MM

  • Ciseaux multiusage 185mm. Lame en acier inoxydable. Ambidextre
En stock
x   1   unité
  • 1