Outil de dénudage de câbles

Trier par
Afficher
166 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
KNIPEX - 12 52 195 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1252195
  • KNIPEX - 12 52 195

  • Pince à dénuder automatique PréciStrip16 de 0,08 à 16mm² - Fonction coupe-câble
Selon l'agence
x   1   unité
Denude cable 8-27 photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001630004
  • Denude cable 8-27

  • Couteau denude cable, plastique bio-source D:8-27mm
Sur commande
x   1   unité
Denude cable 4-16 photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001630005
  • Denude cable 4-16

  • Couteau denude cable, plastique bio-source D:4-16mm
Sur commande
x   1   unité
DC92 ROBUR 2 LAMES photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 421044
  • DC92 ROBUR 2 LAMES

  • Denude cable a lame tournante capacite 8 a 28 mm
Sur commande
x   1   unité
KNIPEX - 16 95 02 SB photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 169502SB
  • KNIPEX - 16 95 02 SB

  • Outil à dégainer multifonctions ERGOSTRIP® - 135mm - Gaucher
Sur commande
x   1   unité
30161 DENUDE CABLE PC-CAT photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 421059
  • 30161 DENUDE CABLE PC-CAT

  • Denude cable special pour cables reseau Cat 5-6-7, droits ou paires twistees
Sur commande
x   1   unité
KNIPEX - 16 30 135 SB photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1630135SB
  • KNIPEX - 16 30 135 SB

  • Outil à dégainer pour câbles ronds du Ø6 à 29mm - 135mm - Boitier ABS - SC
Selon l'agence
x   1   unité
AM-X photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 2625720000
  • AM-X

  • Outils à dénuder
Sur commande
x   1   unité
KNIPEX - 16 40 150 photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1640150
  • KNIPEX - 16 40 150

  • Outil à dégainer câbles ronds d'un diamètre > à 25mm - 150mm - Boitier ABS
Sur commande
x   1   unité
DC4-70 DENUDE CABLE 8-28MM photo du produit
  • Fabricant : AGI Robur
  • Réf. fabricant : 421040
  • DC4-70 DENUDE CABLE 8-28MM

  • Denude-cables a lame tournante de securite. Capacite 8-28mm.
Sur commande
x   1   unité
KNIPEX - 16 40 150 SB photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1640150SB
  • KNIPEX - 16 40 150 SB

  • Outil à dégainer câbles ronds d'un diamètre > à 25mm - 150mm - Boitier ABS - SC
Sur commande
x   1   unité
KNIPEX - 12 72 190 SB photo du produit
  • Fabricant : KNIPEX
  • Réf. fabricant : 1272190SB
  • KNIPEX - 12 72 190 SB

  • Pince à dénuder automatique 10mm² et à sertir les embouts de 0,25 à 4mm²
Sur commande
x   1   unité