Outil multifonction (presse / coupe / perforation)

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
PRESSE ELECTRO HYDRAU. 50 kN photo du produit
  • Fabricant : MECATRACTION
  • Réf. fabricant : EID51KCM
  • PRESSE ELECTRO HYDRAU. 50 kN

  • PRESSE ELECTRO HYDRAULIQUE 50 kN + COFFRET+BATTERIE+CHARGEUR
Sur commande
x   1   unité
Presse electro hydraul. 60kN photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EK60UNVCFB
  • Presse electro hydraul. 60kN

  • Presse electro-hydraulique multifonctions 60kN pour sertissage de 6 a 300 mm2
Sur commande
x   1   unité
Presse electro hydraul. 60kN photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EKM60UNVCFB
  • Presse electro hydraul. 60kN

  • Presse electro-hydraulique multifonctions 60 kN pour sertissage de 6 a 300 mm2
Sur commande
x   1   unité
Presse electro hydraul. 60kN photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EK60UNVCFM
  • Presse electro hydraul. 60kN

  • Presse electro-hydraulique multifonctions 60 kN pour sertissage de 6 a 300 mm2
Sur commande
x   1   unité
Presse electro hydraul. 108kN photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EK120UNVCFM
  • Presse electro hydraul. 108kN

  • Presse electro-hydraulique multifonctions 108kN pour sertissage de 6 a 400 mm2
Sur commande
x   1   unité
Presse electro hydraul. 108kN photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EK120UNVCFB
  • Presse electro hydraul. 108kN

  • Presse electro-hydraulique multifonctions 108kN pour sertissage de 6 a 400 mm2
Sur commande
x   1   unité
Presse electro hydraul. 60kN photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EKM60UNVCFM
  • Presse electro hydraul. 60kN

  • Presse electro-hydraulique multifonctions 60 kN pour sertissage de 6 a 300 mm2
Sur commande
x   1   unité
Pince hydraulique univerlle photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : HK60UNV
  • Pince hydraulique univerlle

  • Outil hydraulique manuel multi fonctions permet de sertir, couper et poinconner
Sur commande
x   1   unité
Tete de sertissage universell photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1