Pince à dénuder

Trier par
Afficher
25 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
STRIPAX PLUS 2.5 photo du produit
  • Fabricant : Weidmuller
  • Réf. fabricant : 9020000000
  • STRIPAX PLUS 2.5

  • Outils à sertir
En stock
x   1   unité
PINCE A DENUDER DE 0,02 A 10² photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Denude cable photovoltaique photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Pince a denuder 0,03 a 16mm2 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : K433
  • Pince a denuder 0,03 a 16mm2

  • Pince a denuder automatique avec coupe-fil pour conducteur souple 0,03 a 16mm2
Sur commande
x   1   unité
STRIPAX PLUS 2.5 ZERT photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SES 2000 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 05950031000
  • SES 2000

  • Couteau de rechange SES 2000
Sur commande
x   1  
PINCE MANUELLE DENUDE 0,5 A 6² photo du produit
Sur commande
x   1   unité
STRIPAX photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 05950051000
  • STRIPAX

  • Couteau de rechange STRIPAX
Sur commande
x   1  
DURO-STRIPAX 18 photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 05950007000
  • DURO-STRIPAX 18

  • Pince a denuder DURO-STRIPAX 18
Sur commande
x   1   unité
MINISTRIPAX photo du produit
  • Fabricant : SES Sterling
  • Réf. fabricant : 05950002000
  • MINISTRIPAX

  • Pince a denuder MINISTRIPAX
Sur commande
x   1   unité
Outil de denudage electromecan photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : EKSD50ML
  • Outil de denudage electromecan

  • Pince a seritr electro-mecaniquepour couper et denuder des cables de 6 a 35 mm
Sur commande
x   1   unité
PINCE COUPE DENUDE 0,34 A 6² photo du produit
Sur commande
x   1   unité