Tournevis

Trier par
Afficher
341 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
JEU 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0118150005
  • JEU 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM

  • Jeu 6 tournevis isoles Plat 3,5-4-5,5-6,5,PZ1, PZ2 Slim design Manche bi-matiere
En stock
x   1   unité
TROUSSE 11 TRNVS ISOL INTERCH photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0118150003
  • TROUSSE 11 TRNVS ISOL INTERCH

  • Trousse de 11 tournevis isoles interchangeables. Manche bi-matiere Chrome Vana.
Selon l'agence
x   1   unité
COFFRET 6 TRNVS PRECISION photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0118150006
  • COFFRET 6 TRNVS PRECISION

  • Coffret de 6 tournevis de precisions - electronique. Plat 1,5-2-3 et PH 0-00-000
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOL PLAT SLIM 3,5x100MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001580002
  • TRNVS ISOL PLAT SLIM 3,5x100MM

  • Tournevis plat 3,5x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
Selon l'agence
x   1   unité
TRNVS ISOL PLAT SLIM 4x100MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001580003
  • TRNVS ISOL PLAT SLIM 4x100MM

  • Tournevis plat 4x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOLe PZ1 SLIM 80MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001440004
  • TRNVS ISOLe PZ1 SLIM 80MM

  • Tournevis PZ1 4,5x80mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
Selon l'agence
x   1   unité
TRNVS ISOLe PZ2 SLIM 100MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001440005
  • TRNVS ISOLe PZ2 SLIM 100MM

  • Tournevis PZ2 6x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOLe PH1 SLIM 80MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001440001
  • TRNVS ISOLe PH1 SLIM 80MM

  • Tournevis PH1 4,5x80mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOLe PH2 SLIM 100MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001440002
  • TRNVS ISOLe PH2 SLIM 100MM

  • Tournevis PH2 6x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOL PLAT SLIM 3x100MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001580001
  • TRNVS ISOL PLAT SLIM 3x100MM

  • Tournevis plat 3x100mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOL PLAT SLIM 6,5x150MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001580005
  • TRNVS ISOL PLAT SLIM 6,5x150MM

  • Tournevis plat 6,5x150mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité
TRNVS ISOL PLAT SLIM 5,5x125MM photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0001580004
  • TRNVS ISOL PLAT SLIM 5,5x125MM

  • Tournevis plat 5,5x125mm isole 1000V slim design. Manche bi-matiere ergonomique.
En stock
x   1   unité