Enrouleurs manuels, automatiques

Trier par
Afficher
958 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Enrouleur auto P422 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : ER03025-20R-P422
  • Enrouleur auto P422

  • P422 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 18+2m 3G2,5²
Selon l'agence
x   1   unité
Enrouleur auto P302 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : ER03025-10R-P302
  • Enrouleur auto P302

  • P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²
Sur commande
x   1   unité
Enrouleur IBP 25m 3G2,5 H07 photo du produit
En stock
x   1   unité
ENROUL.A RAPPEL 230VANNELA CC. photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ENROULEUR 4X2P+T VOY25M CABLE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050758
  • ENROULEUR 4X2P+T VOY25M CABLE

  • Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 2,5mm²
Selon l'agence
x   1   unité
Enrouleur auto P412 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : ER03025-17R-P412
  • Enrouleur auto P412

  • P412 enrouleur rappel automatique - gamme EURO garantie 3 ans - 15+2m 3G2,5²
Sur commande
x   1   unité
Enrouleur auto P301 photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : ER03015-11R-P301
  • Enrouleur auto P301

  • P301 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 10+1m 3G1,5²
Selon l'agence
x   1   unité
ENROULEUR 4X2P+T VOY50M CABLE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050757
  • ENROULEUR 4X2P+T VOY50M CABLE

  • Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 50m de câble 3G 1,5mm²
Selon l'agence
x   1   unité
ENROULEUR 4X2P+T VOY25M CABLE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050756
  • ENROULEUR 4X2P+T VOY25M CABLE

  • Enrouleur de chantier grande capacité 4x2P+T et 25m de câble 3G 1,5mm²
Selon l'agence
x   1   unité
Enrouleur auto P325 10m photo du produit
  • Fabricant : Cable Equipements
  • Réf. fabricant : ER03025-10R-P325
  • Enrouleur auto P325 10m

  • P325 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 9+1 m 3G2,5² HO7RN-F - IP42 -
Selon l'agence
x   1   unité
Enrouleur IB 40m 3G1,5 H07 photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : IB40157
  • Enrouleur IB 40m 3G1,5 H07

  • Enrouleur électrique 4 prises - 40m de câble HO7RNF 3G1,5
En stock
x   1   unité
Enrouleur CYBER 40m 3G2,5 H07 photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : CYBER40257
  • Enrouleur CYBER 40m 3G2,5 H07

  • Enrouleur électrique métallique 4 prises - 40m de câble HO7RNF 3G2,5
En stock
x   1   unité