• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 023077 - HCBT/2-355/H

  • Hélicoïde pales Alu, 2 pôles, D355 mm, Tri 400V, Débit maxi 3 550 m3/h
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 023077
    • Référence Sonepar : 00039315562
    • EAN : 8413893155627
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 1,5 kW, 2 pôles, IP65, Classe F, diamètre 355 mm, grille de protection moteur, Débit maxi 3 550 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes