• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 023926 - HCBT/4-630/H

  • Hélicoïde pales Alu, 4 pôles, D630 mm, Tri 400V, débit maxi 16 840 m3/h
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 023926
    • Référence Sonepar : 00039305312
    • EAN : 8413893053121
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilateur hélicoïde mural pales aluminium, triphasé 400V, 1,1 kW, 4 pôles, IP65, Classe F, diamètre 630 mm, grille de protection moteur, Débit maxi 16 840 m3/h. Angle de pales H, boîte à bornes