« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 244048 - CATB 06/DI-PR-ISO 25 ECOWATT
Caisson Ecowatt iso 25 mm, P. régulée 600 m3/h D 160 mm dépressostat inter prox
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 244048
Référence Sonepar : 00039244048
EAN : 3411452440486
Description
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, à pression régulée, 600 m3/h, hauteur 28 cm, D 160 mm, avec dépressostat et interrupteur de proximité