« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 244050 - CATB 12/DI-PR-ISO 25 ECOWATT
Caisson Ecowatt iso 25 mm, P. régulée 1200 m3/h D 250 mm dépressostat inter prox
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 244050
Référence Sonepar : 00039244050
EAN : 3411452440509
Description
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 25 mm, à pression régulée, 1200 m3/h, hauteur 37 cm, D 250 mm, avec dépressostat et interrupteur de proximité