« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 244051 - CATB 03/DI-PR-ISO 50 ECOWATT
Caisson Ecowatt iso 50 mm, P. régulée 300 m3/h D 125 mm dépressostat inter prox
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 244051
Référence Sonepar : 00039244051
EAN : 3411452440516
Description
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 50 mm, à pression régulée, 300 m3/h, hauteur 30 cm, D 125 mm, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégré