« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 244054 - CATB 12/DI-PR-ISO 50 ECOWATT
Caisson Ecowatt iso 50 mm, P. régulée 1200 m3/h D 250 mm dépressostat inter prox
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 244054
Référence Sonepar : 00039244054
EAN : 3411452440547
Description
Caisson de ventilation tertiaire extra-plat Ecowatt isolé 50 mm, à pression régulée, 1200 m3/h, hauteur 47 cm, D 250 mm, avec dépressostat et interrupteur de proximité