• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 300552 - CBT 100 N 60HZ

  • Ventilateur centrifuge, 1250 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 300552
    • Référence Sonepar : 00039304582
    • EAN : 8413893160645
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilateur centrifuge en fonte aluminium moyenne pression, 1250 m3/h, température de flux d'air jusqu'à 120°C en continu, refoulement orientable D 100 mm, moteur triphasé 230/400V, IP55