« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 301292 - CBT 100 N E10 230/400 50/60 IP
Ventilateur centrifuge, 1250 m3/h, jusqu'à 120°C en continu, tri 230/400V, IP55
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 301292
Référence Sonepar : 00039316106
EAN : 8413893161062
Description
Ventilateur centrifuge en fonte aluminium moyenne pression, 1250 m3/h, température de flux d'air jusqu'à 120°C en continu, refoulement orientable D 100 mm, moteur triphasé 230/400V, IP55