• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 600710 - KIT VMC HYG TYPEB T3/4 P+DP

  • KIT VMC HYG TYPEB T3/4 P+DP
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 600710
    • Référence Sonepar : 00039600710
    • EAN : 3411456007104
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT VMC HYG TYPEB T3/4 P+DP OZEO - Basse consommation: est équipé avec 6 piquages sanitaires diamètre 80 mm et 1 piquage cuisine diamètre 125 mm. Jusqu’à 6 sanitaires, OZEO offre le panel d’installations le plus large possible. OZEO innove pour réduire le temps de mise en œuvre et garantir la qualité du montage. Un caisson pour faciliter la vie des chantiersLe caisson OZEO a été spécialement étudié pour passer par les trappes de plafond les plus petites, à partir de 40 x 40 cm. Et malgré les dimensions réduites du caisson, les 7 piquages d’extraction et le piquage de rejet sont conçus pour un raccordement facile de toutes les gaines, simples ou isolées. EasyFix, le système intégré de fi xation des gainesAvec le système EasyFix intégré sur chaque piquage, plus besoin de colliers ou d’adhésif pour fi xer les gaines. Grâce au collier intégré, le montage est super rapide. D’un seul coup de pouce, la gaine est fi xée de façon stable et étanche. Et pour l’entretien du caisson, le démontage se fait en une seconde, sans avoir besoin de dévisser un collier ou de couper l’adhésif. Bouches cuisine et WC à piles. Détection de présence en WC.