• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 710292 - CDA D1C2I 6 D1/I

  • Coffret de relayage 1V désenfumage, 1V ou 2V confort bobinage indép, 6A + DI
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 710292
    • Référence Sonepar : 00039710292
    • EAN : 3411457102921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret de relayage PYRODIS3 1 vitesse désenfumage, 1 vitesse ou 2 vitesses confort à bobinages indépendants, intensité maximum moteur 6 A, avec dépressostat 100 à 1000 Pa + interrupteur de proximité