• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 810133 - GPR ISO 160/02

  • Conduit polyéthylène haute isolation, épaisseur 1,5 cm, long 2 m, D 160mm
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 810133
    • Référence Sonepar : 00039810133
    • EAN : 3411458101336
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Conduit en polyéthylène haute isolation thermique et acoustique, équivalent à 25 mm de laine de verre, imperméable à l'air et à l'eau, épaisseur 1,5 cm, longueur 2 m, diamètre 160 mm. Installation facile en résidentiel.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier