• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 823615 - GSI 80/10M

  • Gaine souple alu iso thermique 25 mm, classement M0/M1, D 80 mm, longueur 10 m
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 823615
    • Référence Sonepar : 00039339899
    • EAN : 3411453398991
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gaine souple aluminium avec isolation thermique 25 mm, classement M0/M1, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 80 mm, longueur 10 m, pour une application en ventilation et en climatisation tertiaire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver