• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

S&P - 963787 - JCC 560

  • Adaptation conduits circulaires pour CRHB/T 315 N/355 N, CTH/V 250/315, D 355 mm
    • Fabricant : S&P
    • Réf. fabricant : 963787
    • Référence Sonepar : 00039306514
    • EAN : 8413893065148
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptation pour conduits circulaires pour montage sur TOURELLES CRHB/T 315 N, CRHB/T 355 N et CTH/V 250/315 directement sur un conduit spiralé, D 355 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver