« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 970449 - CDRE 80
Registre étanche, classe 3, L900, H610, avec pas de 100 mm
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 970449
Référence Sonepar : 00039970449
EAN : 3411459704499
Description
Registre de réglage rectangulaire étanche classe 3 longueur 900mm hauteur 610mm largeur 130 mm avec un pas de 100 mm pour Double Flux Type RHE 8000.