« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 970450 - CDRE 100
Registre étanche, classe 3, L1100, H610, avec pas de 100 mm
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 970450
Référence Sonepar : 00039970450
EAN : 3411459704505
Description
Registre de réglage rectangulaire étanche classe 3 longueur 1100mm hauteur 610mm largeur 130 mm avec un pas de 100 mm pour Double Flux Type RHE 1000.