« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 970451 - CDRE 45
Registre étanche, classe 3, L700, H310, avec pas de 100 mm
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 970451
Référence Sonepar : 00039970451
EAN : 3411459704512
Description
Registre de réglage rectangulaire étanche classe 3 longueur 700 mm hauteur 310mm largeur 130 mm avec un pas de 100 mm pour Double Flux Type RHE 4500.