« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
S&P - 980377 - SPOT LED 7W IP65 D83 NM
Spot LED 7W IP65 230V pour hotte professionnelle
Fabricant : S&P
Réf. fabricant : 980377
Référence Sonepar : 00039980377
EAN : 3411459803772
Description
Spot LED 7W IP65 230V dimètre 83mm pour hotte professionnelle série CAM, CAP, réglage de la couleur de 3000 à 6000K, livré avec câble de 1,5m