• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - CU-Z35YKEA - Unité ext YKEA 3,5kW

  • Unité extérieure YKEA 3,5kW / application pour salle de serveur -20°C Froid
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : CU-Z35YKEA
    • Référence Sonepar : 00066292441
    • EAN : 5025232924417
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure YKEA 3,5kW / application pour salle de serveur -20°C Froid - R32

•Les Atouts de l'article:

· Conçu pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7· Nouvelle télécommande filaire avec fonction de redondance· SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique de premier ordre· Aerowings 2.0 pour un confort ultime· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via l’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile