• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - PAW-200W5APAC-2 - Module hydrau. 20kW sans pompe

  • Module hydraulique 20 kW pour PACi NX, départ eau 55°C
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : PAW-200W5APAC-2
    • Référence Sonepar : 00066955511
    • EAN : 4010869555111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module hydraulique 20kW: sans pompe, contrôleur débit, compatible Big PACi NX PZH4