• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - PAW-FC2A-U070-2 - Cassette AC 6,5kW 2 tubes

  • Cassette AC 6,5kW 2 tubes
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : PAW-FC2A-U070-2
    • Référence Sonepar : 00066937663
    • EAN : 4010869376631
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilo convecteur hydraulique AC 2 tubes de type cassette de 6,5kW sans vanne intégrée

•Les Atouts de l'article:

. Ventilo-convecteurs - Cassette 4 voies (AC)· 6 tailles*· Puissance frigorifique : 1,4 à 8,6 kW· Puissance calorifique : 1,1 à 12,8 kW· Moteur du ventilateur AC 3 vitesses· Configurations 2 et 4 tubes· Très faibles niveaux sonores· Accès rapide en retirant simplement la grille frontale· Toutes les connexions sont situées du même côté· Feuille d’acier galvanisée avec isolation thermique et acoustique, évitant la condensation sur le caisson et assurant une bonne atténuation sonore· Filtre à air de type synthétique lavable