• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - PAW-FC4E-E150R - Gainable eau EC 9,1kW 4 tubes

  • VCH EC 4 tubes de type gainable de 9,1kW sans vn intégrée - Rcd drt
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : PAW-FC4E-E150R
    • Référence Sonepar : 00066936400
    • EAN : 4010869364003
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilo convecteur hydraulique EC 4 tubes de type gainable de 9,1kW sans vanne intégrée - Raccordement à droite

•Les Atouts de l'article:

. Ventilo-convecteurs - Gainable haute pression statique (EC). 6 tailles· Puissance frigorifique : 6,6 à 19,9 kW· Puissance calorifique : 5,9 à 21,4 kW· Ventilateur EC à faible consommation d’énergie· 2 et 4 tubes, connexions à droite ou à gauche· Pression statique jusqu’à 300 Pa· Isolation double paroi· Vannes MARCHE/ARRÊT 2 ou 3 voies· Bac de vidange auxiliaire· Entrée d’air avec grille amovible· Filtre G3