• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - U-250PZH2E8 - UE PACi ELITE TRI

  • Unité extérieure PACi ELITE gainable haute pression statique triphasé 25kW
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : U-250PZH2E8
    • Référence Sonepar : 00066289662
    • EAN : 5025232896622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité extérieure PACi ELITE gainable haute pression statique triphasé 25kW

•Les Atouts de l'article:

Conforme à toutes les homologations nécessaires pour assurer la qualité· SEER de haut niveau : A+++/SCOP : A+++ à 3,6 kW (pour cassette 90x90)· Fonctionnement en mode froid possible même lorsque la température extérieure monte jusqu’à 48 °C (pour 7,1 kW et puissances supérieures)· Contrôle précis grâce à la technologie Inverter à courant continu pour encore plus d’économies d’énergie· Fonctionnement en mode froid jusqu’à -20 °C (10,0 kW à 14,0 kW avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m)· Fonctionnement en mode chaud jusqu’à une température extérieure de -20 °C· Unités extérieures compactes· Redémarrage automatique après panne de courant· Connexions Twin, Triple et Double-Twin