• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Panasonic Chauffage et climatisation - WH-MDC16H6E5 - GmHP

  • Gamme Haute Performance génération H / Monobloc / 16 kW / Monophasé
    • Fabricant : Panasonic Chauffage et climatisation
    • Réf. fabricant : WH-MDC16H6E5
    • Référence Sonepar : 00066287439
    • EAN : 5025232874392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gamme Haute Performance génération H / Monobloc / 16 kW / Monophasé

•Les Atouts de l'article:

Aquarea Haute Performance Monobloc Génération H A++ monophasé. Chauffage et rafraîchissement – MDC · R410AEfficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.Flexibilité : aimant en option pour le filtre à tamis.Confort : plage de fonctionnement et courbe de chauffage jusqu’à -20°C / température de sortie d’eau à 55°C.Contrôle : fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB